Félcipő szürke / pink uvex 1 ladies, S2, EU cipő méret: 38

Cikkszám: 092723 38
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem női
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092723 38
EAN / GTIN 4031101558332
Gyártó száma 8562838
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és rugalmas uvex 1 női biztonsági cipő sarok- és elülső lábrész csillapítással. 100 %-ban fémmentes. Krómallergiások számára alkalmas.
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • Kivehető, antisztatikus kényelmes talpbetét.
  • PU járótalp TPU betétekkel, szürke-pink.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 43 EU méretekben rendelhető.