{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | uvex 1 | |
Nem | férfi | |
Védettségi osztály | S2 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Kompozitok | |
Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 35 | |
Cipő típusa | Magasszárú fűzős cipő | |
Festék | Fekete/sárga | |
Felső anyag | hidrofobizált hightech mikrovelúr | |
Talp anyaga | Poliuretán | |
Bélés anyaga | Distance Mesh | |
Fém- és bőrmentes kivitel | igen | |
Zár | fűző | |
Csúszásgátló | igen | |
Energia elnyelés a sarokrésznél | igen | |
Antisztatikus | igen | |
vízbejutás és vízfelvétel ellen | igen | |
Az egész cipő vízálló | igen | |
Olaj- és benzinálló talp | igen | |
kivehető talpbetét | igen | |
Krómallergiások számára alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 092118 35 | |
EAN / GTIN | 4031101534770 | |
Gyártó száma | 8545835 |