Magasszárú fűzős cipő, fekete/sárga uvex 1, S2 42

Cikkszám: 092118 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Cipő típusa Magasszárú fűzős cipő
Festék Fekete/sárga
Felső anyag hidrofobizált hightech mikrovelúr
Talp anyaga Poliuretán
Bélés anyaga Distance Mesh
Fém- és bőrmentes kivitel igen
Zár fűző
Csúszásgátló igen
Energia elnyelés a sarokrésznél igen
Antisztatikus igen
vízbejutás és vízfelvétel ellen igen
Az egész cipő vízálló igen
Olaj- és benzinálló talp igen
kivehető talpbetét igen
Krómallergiások számára alkalmas igen
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092118 42
EAN / GTIN 4031101534848
Gyártó száma 8545842

Leírás

Kivitel:

Sportos, különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Magasszárú fűzős cipő puha párnázott szár-felsőrésszel és párnázott porvédő nyelvvel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.