Félcipő, fekete VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 44

Cikkszám: 092508 44
Kedvezmény
128,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő VD 1510 SMC SF S3 XB
EU cipőméret 44
Festék fekete
Középső lábvédelem Poliuretán
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092508 44
EAN / GTIN 4044348700396
Gyártó száma VD1510SMCSFXB44P

Leírás

Kivitel:

A VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő a SECURA META COVER lábközép védelemmel védi a rüsztöt és a lábközepet és ezzel egyidejűleg megőrzi a cipő rugalmasságát.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Porvédő nyelv.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, palaszürke.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092508 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz