Félcipő, fekete VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 40

Cikkszám: 092508 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Gyártó jelölése Félcipő VD 1510 SMC SF S3 XB
    EU cipőméret 40
    Festék fekete
    Középső lábvédelem Poliuretán
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092508 40
    EAN / GTIN 4044348700358
    Gyártó száma VD1510SMCSFXB40P

    Leírás

    Kivitel:

    A VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő a SECURA META COVER lábközép védelemmel védi a rüsztöt és a lábközepet és ezzel egyidejűleg megőrzi a cipő rugalmasságát.
    • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
    • Porvédő nyelv.
    • Varrás nélküli cipőszerkezet.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Perbunan Athletic ESD járótalp, palaszürke.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092508 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz