Félcipő, fekete CP 4310 ESD, S2 XB BOA 46

Cikkszám: 092504 46
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás; Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése Félcipő CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU cipőméret 46
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092504 46
EAN / GTIN 4044348681275
Gyártó száma CP4310BOAXB46P

Leírás

Kivitel:

Competition sorozatú modern biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
  • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Competition ESD járótalp, fekete.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092503 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz