Félcipő, fekete CP 4310 ESD, S2 XB BOA 36

Cikkszám: 092504 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás; Forgózár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Composite
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás; Forgózár
    Talp tulajdonságai Rebound talp
    Gyártó jelölése Félcipő CP 4310 BOA S2 SRC XB
    EU cipőméret 36
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092504 36
    EAN / GTIN 4044348681176
    Gyártó száma CP4310BOAXB36P

    Leírás

    Kivitel:

    Competition sorozatú modern biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
    • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • TPU Competition ESD járótalp, fekete.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092503 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz