Magasszárú fűzős cipő fekete / ezüst Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 36

Cikkszám: 092292 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Black Eagle Safety
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092292 36
EAN / GTIN 4044465252044
Gyártó száma 610019 GR. 36

Leírás

Kivitel:

Modern és biztonságos magasszárú fűzős cipő klasszikus fűzéssel és GORE-TEX® membránnal a kiemelkedő klímakomfort érdekében. Vízálló és jól szellőzik.
  • Mikroszálas / textil felső rész.
  • Kopásálló és szellőző bélésanyag.
  • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
  • Csúszásmentes gumi járótalp.
  • PU hab sarokcsillapítás.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz