Félcipő, fekete-piros MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 38

Cikkszám: 092241 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDOX
Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092241 38
EAN / GTIN 4030839353189
Gyártó száma 729151-38

Leírás

Kivitel:

Sneaker megjelenésű sportosan modern MADDOX biztonsági cipő.
  • Velúrbőr és textil felső rész (092236 sz. MADDOX blue).
  • Hidrofobizált mikroszál és textil felső rész (092237 sz. MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Egész felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
  • TPU/PU Wellmaxx, MAXXIMO talp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Felsőrész hidrofobizált mikroszálból és textilből.
Biztonsági lábbeli, BOA zárral.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MADDOX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz