Félcipő, fekete-piros MADDOX black-red Low ESD, S3, EU cipő méret: 48

Cikkszám: 092237 48
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDOX
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092237 48
EAN / GTIN 4030839373514
Gyártó száma 729561-48
Gyártó ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Sneaker megjelenésű sportosan modern MADDOX biztonsági cipő.
  • Velúrbőr és textil felső rész (092236 sz. MADDOX blue).
  • Hidrofobizált mikroszál és textil felső rész (092237 sz. MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Egész felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
  • TPU/PU Wellmaxx talp MAXXIMO, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Felsőrész hidrofobizált mikroszálból és textilből.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles W kivitel (nagyobb szélesség) a 092239 sz. alatt 40 - 48 méretben kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MADDOX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz