Kivitel:
Különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő újrahasznosított és fenntartható anyagokból.
- uvex x-dry knit planet textil felsőrész 100 %-ban újrahasznosított PET palackokból.
- Szellőző belső bélés 18 % bambuszból és 52 % újrahasznosított poliamidból.
- Ergonomikus kialakítású uvex x-tended grip planet TPU járótalp akár 10 % újrafeldolgozott PU hulladékból. Különösen hosszú élettartamú és csúszásgátló.
- Nem fém, átszúrást gátló betét 100 %-ban újrahasznosított anyagból.
- Egyedileg testre szabható, rugalmas cipőfűző 100 %-ban újrahasznosított anyagból, gyorszárral.
- TPR orrész 40 %-ban újrahasznosított anyagból. Véd a kopás ellen.
- Kicserélhető, antisztatikus kényelmes lábágy 100 %-ban újrahasznosított PET palackból készült felülettel és újrafeldolgozott PU hulladékból készített szivaccsal.
- 100 %-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
- uvex i-PUREnrj talp technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
- Minden talp anyaga szilikonmentes, lágyítószertől mentes és nem tartalmaz más, a lakkok bevonóképességét korlátozó anyagot.
- Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
- Porvédő nyelv.
- Krómallergiások számára alkalmas.
- Bőség 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
- Textil felső rész újrahasznosított PET palackokból.
- Szellőző bélés.
- Fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
- TPU járótalp.
- ESD kivitel.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.