Félcipő fekete/sárga uvex 1, S1P 52

Cikkszám: 092114 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 52
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092114 52
EAN / GTIN 4031101577821
Gyártó száma 8514252

Leírás

Kivitel:

Sportos, különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel. Szellőző, perforált mikrovelúr felső rész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz