• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Félcipő fekete/sárga uvex 1, S1P, EU cipő méret: 46

Cikkszám: 092114 46
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Gyártó száma 8514246
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Sportos, különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel. Szellőző, perforált mikrovelúr felső rész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.