Funkcionális zokni, félhosszú 42-44

Cikkszám: 091998 42-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 289 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 44% pamut; 47% poliészter; 8% poliamid; 1% elasztán

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagösszetétel 44% pamut; 47% poliészter; 8% poliamid; 1% elasztán
Festék fekete / piros / szürke
EU cipőméret 42-44
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091998 42-44
EAN / GTIN 4062406294717
Gyártó száma 091998 42-44

Leírás

Kivitel:

Funkcionális zokni COOLMAX® anyaggal, amely különösen jól elvezeti a nedvességet a bőrtől és azt hosszú távon szárazon tartja. Ellenálló anyag, gyakori mosás esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz