Funkcionális zokni, félhosszú 36-38

Cikkszám: 091998 36-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
500 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 44% pamut; 47% poliészter; 8% poliamid; 1% elasztán

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagösszetétel 44% pamut; 47% poliészter; 8% poliamid; 1% elasztán
    Festék fekete / piros / szürke
    EU cipőméret 36-38
    Termék fajtája Zokni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091998 36-38
    EAN / GTIN 4062406294694
    Gyártó száma 091998 36-38

    Leírás

    Kivitel:

    Funkcionális zokni COOLMAX® anyaggal, amely különösen jól elvezeti a nedvességet a bőrtől és azt hosszú távon szárazon tartja. Ellenálló anyag, gyakori mosás esetén is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz