Kötött kabát ADVANCED 3XL

Cikkszám: 091798 3XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 78% poliészter; 15% poliakril; 5% viszkóz; 2% gyapjú
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 460
  • Mosás: 40 °C kímélő mosás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ADVANCED
Nem Unisex
Anyagösszetétel 78% poliészter; 15% poliakril; 5% viszkóz; 2% gyapjú
Anyagtömeg / szövetsűrűség 460 g/m2
Mosás 40 °C kímélő mosás
Festék fekete
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Kötött dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091798 3XL
EAN / GTIN 5711074602872
Gyártó száma 17105-309-09 3XL

Leírás

Kivitel:

Meleg, kötött kabát három réteggel: Kívül kötött, belül puha Fleece és közötte egy szélálló és vízlepergető membrán. Modern, testhez illeszkedő forma nagy mozgásszabadsággal és különösen magas, beállítható gallérral. Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.
  • Cipzárral és rejtett időjárástól védő szegéllyel.
  • Mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
  • Belső zsebek.
  • Gumiszalag az ujjpántnál és a kabát derékrészén.
  • Szellőzés az ujjak alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz