Hard Shell kabát ADVANCED XL

Cikkszám: 091792 XL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 87% poliamid; 13% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ADVANCED
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 87% poliamid; 13% elasztán
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
    Mosás 40 °C színes ruha
    Unisex méret XL
    Szabvány EN 343
    Termék fajtája Hardshell kabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091792 XL
    EAN / GTIN 5711074597314
    Gyártó száma 17001-411-4409 XL

    Leírás

    Kivitel:

    Modern Hard Shell kabát, amely a négy irányú sztreccs anyagnak köszönhetően különösen rugalmas és optimális mozgásszabadságot biztosít. Az eső és nedvesség elleni maximális védelem ellenére a kabát nagyon kényelmes viseletet jelent. Alacsony súly és jó szellőzés jellemzi. Levehető, bélelt kapucni.
    • Vízálló cipzárral és rejtett időjárástól védő szegéllyel.
    • Mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
    • Belső zsebek.
    • Rejtett szegély az ujjaknál.
    • Gumiszalag a kabát szegélyénél.
    EN 343 szerint tanúsított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz