Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Láthatósági nadrág Plaline 110

Cikkszám: 091777 110
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 25% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 290
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Plaline
Nem férfi
Anyagösszetétel 75% poliészter; 25% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 290 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok nem vasalható
Festék narancssárga / cink
Konfekcióméret DE 110
FR méret 50L
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091777 110
Gyártó száma 5610 GR 110

Leírás

Kivitel:

Láthatósági nadrág kevert szövetből.
  • Bevarrott tárcazseb.
  • Külső térdzsebek és dupla colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Gumis derékrész és további farzsebek hajtókával és tépőzárral.

Szabvány:

EN ISO 20471, 2. kategória szerint tanúsított.

Figyelem:

A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.
Láthatósági nadrág sárga / cink színben a 091776 sz. alatt található.
A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz