Láthatósági kabát Plaline 62

Cikkszám: 091771 62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PLANAM Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PLANAM márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Férfi méret
Német rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 25% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 290
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Plaline
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 75% poliészter; 25% pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 290 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék sárga / cink
    Konfekcióméret DE 62
    Szabvány EN ISO 20471
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091771 62
    EAN / GTIN 4030913941752
    Gyártó száma 5601 62

    Leírás

    Kivitel:

    Láthatósági kabát kevert szövetből. Teljesíti az UV 801 szabványt.
    • Két külső oldalzseb hajtókával és patentgombbal.
    • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
    • Patentgombbal állítható ujjpánt.
    • Tépőzárral állítható derékbőség.
    • A hátrész szellőző nyílásokkal.

    Szabvány:

    EN ISO 20471, 2. kategória szerint tanúsított

    Figyelem:

    Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz