Láthatósági fleece dzseki, sárga, Unisex méret: XL

Cikkszám: 091747 XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Láthatósági ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok nem vasalható
Festék sárga
Unisex méret XL
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091747 XL
EAN / GTIN 7330509289464
Gyártó száma 485325603300XL
Gyártó Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:

Bélelt láthatósági fleece dzseki. Igazolvány zsebbel és szimpla műanyag cipzárral. Ideális 2. ruházati rétegként a funkciós dzseki alá.
  • Mellső zsebek cipzárral.
  • Két első zseb.
  • Hosszú ujjak gumis állítható bőséggel és gumipánttal.
  • Zsinórral állítható bőség.

Szabvány:

EN ISO 20471, 3. kategória szerint tanúsított

Figyelem:

Blakläder láthatósági ruházat, C kategória kombinált tanúsításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz