{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | nem vasalható | |
Festék | sárga | |
Unisex méret | L | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091747 L | |
EAN / GTIN | 7330509289457 | |
Gyártó száma | 485325603300L |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Láthatósági fleece dzseki L
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
85,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
896 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
16,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | sárga | sárga / antracit |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | 310 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | 100% poliészter |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki | Láthatósági dzseki |
Nem | Unisex | Unisex |