{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN 20471 (láthatósági) | 3. osztály | |
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 15% pamut; 85% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha | |
Festék | sárga / tengerkék | |
Unisex méret | L | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091740 L | |
EAN / GTIN | 7330509238479 | |
Gyártó száma | 402318043389L |