Láthatósági dzseki 2XL

Cikkszám: 091740 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 15% pamut; 85% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 300
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 70 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EN 20471 (láthatósági) 3. osztály
Sorozat Láthatósági ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 15% pamut; 85% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 300 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 70 °C színes ruha
Festék sárga / tengerkék
Unisex méret 2XL
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091740 2XL
EAN / GTIN 7330509238493
Gyártó száma 402318043389XXL

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és funkcionális láthatósági kabát, bélés nélkül 50 mm széles fényvisszaverőkkel és igazolvány zsebbel.
  • A hátrészen berakással.
  • Mellső zseb hajtókával és patentgombbal.
  • Belső mobiltelefon zseb.
  • Első zseb hajtókával és oldalsó zsebekkel.
  • Rejtett szimpla fém cipzár.
  • Hosszított hátrész a jobb védelem érdekében.
  • Állítható ujjpánt patentgombbal.
  • Állítható bőség patentgombbal.

Szabvány:

EN ISO 20471, 3. kategória szerint tanúsított

Figyelem:

Blakläder láthatósági ruházat, B kategória kombinált tanúsításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz