{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PRO-LINE | |
Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 94 | |
Szabvány | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091725 94 | |
EAN / GTIN | 4057121336668 | |
Gyártó száma | 2652305-604-94 |