{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PRO-LINE | |
Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 46 | |
Szabvány | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091725 46 | |
EAN / GTIN | 4057121336545 | |
Gyártó száma | 2652305-604-46 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Multinorm nadrág PRO-LINE, tengerkék / kék, Konfekcióméret DE: 46
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
95,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tengerkék / kék | narancssárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 46 | 46 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Szabvány | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |