{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091720 25 | |
EAN / GTIN | 7330509401644 | |
Gyártó száma | 156418118953D100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Láthatósági nadrág, narancssárga / tengerkék, Konfekcióméret DE: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
76,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
45,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | narancssárga / tengerkék | Sárga / szürke | narancssárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 25 | 25 | 25 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |