{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagösszetétel | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | narancssárga / szürke | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091651 25 | |
EAN / GTIN | 4062406377731 | |
Gyártó száma | 091651 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Láthatósági nadrág, narancssárga / szürke, Konfekcióméret DE: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
45,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | narancssárga / szürke | Sárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 25 | 25 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |