{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Multinorm ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél | |
Festék | tengerkék / sárga | |
UK méret | M | |
US méret | M | |
ES méret | C50 | |
NL méret | C50 | |
SE méret | C50 | |
Konfekcióméret DE | 50 | |
FR méret | 44 | |
IT méret | C50 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Termék fajtája | Láthatósági kantáros nadrág |
Cikkszám | 091709 50 | |
EAN / GTIN | 7330509501528 | |
Gyártó száma | 260815143389C50 |