Multinorm galléros póló S

Cikkszám: 091703 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 60% modakril; 39% pamut; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 210
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Multinorm ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 60% modakril; 39% pamut; 1% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 210 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék tengerkék / sárga
Unisex méret S
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091703 S
EAN / GTIN 7330509536841
Gyártó száma 343817418933S

Leírás

Kivitel:

Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.
Hosszú ujjú multinorm galléros póló az antisztatikus tulajdonságok és a kényelmes viselet ideális kombinációjával.
  • Ujjak pánttal.
  • Gallér rövid gombsorral.
  • Szegmentált fényvisszaverő csíkok a maximális rugalmasság érdekében.

Szabvány:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, 1. kategória.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Multinorm galléros póló  S

Multinorm galléros póló S

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
129,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
28,30 €
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék tengerkék / sárga szürke / sárga
Anyagtömeg / szövetsűrűség 210 155
Norm EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex méret S S
Anyagösszetétel 60% modakril ;39% pamut ;1% speciális szál 100% poliészter
Mosás 60 °C színes ruha 60 °C színes ruha
Termék fajtája Láthatósági galléros póló Láthatósági galléros póló

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz