{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Multinorm ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 60% modakril; 39% pamut; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 210 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | tengerkék / sárga | |
Unisex méret | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági galléros póló |
Cikkszám | 091703 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509536889 | |
Gyártó száma | 343817418933XXXL |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm galléros póló 3XL
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
129,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
28,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tengerkék / sárga | szürke / sárga |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 210 | 155 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex méret | 3XL | 3XL |
Anyagösszetétel | 60% modakril ;39% pamut ;1% speciális szál | 100% poliészter |
Mosás | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági galléros póló | Láthatósági galléros póló |