Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Multinorm kantáros nadrág, tengerkék / sárga, Konfekcióméret DE: 46

Cikkszám: 091709 46
  • Anyagösszetétel: 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Multinorm ruházat Blakläder
Nem férfi
Anyagösszetétel 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok mérsékelten forró, maximum 150 °C
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Festék tengerkék / sárga
UK méret S
US méret S
ES méret C46
NL méret C46
SE méret C50
Konfekcióméret DE 46
FR méret 40
IT méret C46
Szabvány EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091709 46
Gyártó száma 260815143389C46

Leírás

Kivitel:

Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.
Multinorm kantáros nadrág állítható nadrágtartóval. A kantáraknál lévő gumi betétekkel kényelmes viseletet biztosítanak.
  • Lábszárzseb hajtókával és combzseb.
  • Mellső zseb hajtókával és integrált tollzsebbel.
  • Térdpárnák két különböző magasságban helyezhetőek be.

Szabvány:

  • EN 1149-3.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • EN 61482-2, 1. kategória.
  • EN ISO 20471, 2. kategória.
  • EN 11611, 1. kategória.
  • EN 14404.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz