{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Multinorm ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | sárga / tengerkék | |
Unisex méret | 2XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091700 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509552506 | |
Gyártó száma | 408715143389XXL |