Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hővédő kámzsa UNI

Cikkszám: 091524 UNI

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hővédelmi ruházat
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Termék fajtája Hővédelmi sisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091524 UNI
Gyártó száma HSS050KA-1-GF

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi sisak a fej-, mell- és nyakrész védelme érdekében. Alumínium keret nagyméretű 150 × 250 mm üveg elhelyezéséhez. Mellvédő hossza 50 cm. Szállítás védőlencse nélkül.

Alkalmazható:

Polikarbonát lencse 091526 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz