Hővédelmi kabát 52

Cikkszám: 091513 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

JUTEC Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a JUTEC márkánál

Mérettáblázat
Német méret 44 46 48 50 52 54 56
Magasság 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Mellbőség 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Ujj hossza elől 68 69 70 71 72 73 74
Derékbőség 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Belső lábszárhossz 77 78 79 80 81 82 83
Német méret 58 60 62 64 66 68 70
Magasság 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Mellbőség 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Ujj hossza elől 75 76 77 78 79 80 81
Derékbőség 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Belső lábszárhossz 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverziós táblázat
Konverziós táblázat (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Így mérje

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Anyagösszetétel: Preox-aramid
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hővédelmi ruházat
    Nem férfi
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
    Anyagösszetétel Preox-aramid
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
    Konfekcióméret DE 52
    Termék fajtája Hővédelmi dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091513 52
    EAN / GTIN 2050002005044
    Gyártó száma HSJ080KA-1 GR. 52

    Leírás

    Kivitel:

    Hővédelmi kabát kb. 800 mm hosszú. Szigetelt patenttel és álló gallérral. Zárás hőálló tépőzárral.
    Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz