Lángvédő kabát 2XL

Cikkszám: 091464 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 85% pamut; 14% poliészter; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Lángálló ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 85% pamut; 14% poliészter; 1% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok nem vasalható
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fekete
Unisex méret 2XL
Szabvány EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Termék fajtája Lángálló kabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Gyártó száma 406115169994XXL

Leírás

Kivitel:

Robusztus lángvédő kabát rejtett fém cipzárral. A hátrészen lévő hajtás és az előformázott könyök jó rugalmasságot és kényelmes viseletet biztosít.
  • Praktikus zsebek.
  • Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.
  • Tépőzárral állítható pánt.

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, 1 / A1 kategória
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Figyelem:

A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz