Van alternatíva erre a termékre

Lángvédő póló. 2XL

Cikkszám: 091455 2XL
Kedvezmény
51,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 59% modakril; 39% pamut; 2% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 180
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Lángálló ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 59% modakril; 39% pamut; 2% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 180 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116
Festék tengerkék
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091455 2XL
EAN / GTIN 7330509536957
Gyártó száma 348217178900XXL

Leírás

Kivitel:

Kellemesen puha, lánggátló póló kerek nyakkal. Modakril-pamut keverékből készült kényelmes egyszínoldalas Jersey anyaggal.

Szabvány:

EN 1149-5 szerint tanúsított
EN ISO 14116, Index 3 szerint tanúsított

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz