{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Lángálló ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 59% modakril; 39% pamut; 2% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 180 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116 | |
Festék | tengerkék | |
Unisex méret | XL | |
Termék fajtája | Lángvédő póló |
Cikkszám | 091455 XL | |
Gyártó száma | 348217178900XL |