WX3™ multinorm kabát, fekete / antracit, Unisex méret: S

Cikkszám: 091448 S
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 60% modakril; 39% pamut; 1% karbonszál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 280
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat WX3
Nem férfi
Anyagösszetétel 60% modakril; 39% pamut; 1% karbonszál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 280 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék fekete / antracit
Unisex méret S
Szabvány EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091448 S
EAN / GTIN 5036108368464
Gyártó száma FR602BKRS
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Kivitel:

A Portwest WX3™ kollekció inherens 280g Modaflame™ anyagból készült, és ötvözi a robusztus védőruhát a kényelemmel és az esztétikus megjelenéssel . Az inherens tulajdonság biztosítja, hogy a lángálló jellemzők megmaradjanak. A sztreccs betétek kiváló rugalmasságot biztosítanak a nagy igénybevételnek kitett területeken, így megkönnyítve a mindennapi munkát. A szegélyek, a cipzárak és a zsebek kifinomult dizájnmegoldásai páratlan illeszkedést és biztonságot nyújtanak.
A kontrasztos elemekkel és csökkentett gyúlékonyságú fényvisszaverő szalagokkal rendelkező kabát a sztreccs betétekkel kényelmet és a szabad mozgást biztosít.
  • Cipzárral és patentgombokkal zárható.
  • Sokoldalúan használható zsebek.
  • Szellőző hátrésszel a légmozgás érdekében.
  • Előformázott könyökhajlat a kar fáradása ellen.
  • A körbefutó szegély és a hátul hosszított hátrész biztonságos illeszkedést tesz lehetővé.

Szabvány:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611, 1 A1+A2 kategória
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034, PB 6 típus
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz