{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 60% modakril; 39% pamut; 1% karbonszál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 280 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | fekete / antracit | |
Konfekció méret col | 30 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091449 30 | |
EAN / GTIN | 5036108368273 |