{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACCELERATE | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 88% poliészter; 12% elasztolefin | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 275 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | feketéskék | |
Konfekcióméret DE | 50L | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091400 50L | |
EAN / GTIN | 5711074696864 | |
Gyártó száma | 18279-511-010 90C50 | |
Gyártó | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |