{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Highline | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35 % pamut; 65 % poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C | |
Festék | pala / fekete | |
Konfekcióméret DE | 64 | |
FR méret | 60 | |
Kabát csat | Zipzár | |
Rejtett záróelem | igen | |
Ujjak vége | Állítható ujjpánt tépőzárral | |
Derékrész | Gumis derékrész | |
A hátrészen berakással | igen | |
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral | 2 | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | rávarrott | |
Mobiltelefon zseb elhelyezése | a bal ujjon | |
Termék fajtája | Munkakabát |
Cikkszám | 091312 64 | |
EAN / GTIN | 4030913068084 | |
Gyártó száma | 2312 064 |