Kabát Highline 26

Cikkszám: 091312 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35 % pamut; 65 % poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35 % pamut; 65 % poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék pala / fekete
ES méret 48C
Konfekcióméret DE 26
FR méret 48C
IT méret 48C
Kabát csat Zipzár
Rejtett záróelem igen
Ujjak vége Állítható ujjpánt tépőzárral
Derékrész Gumis derékrész
A hátrészen berakással igen
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral 2
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek rávarrott
Mobiltelefon zseb elhelyezése a bal ujjon
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091312 26
EAN / GTIN 4030913067919
Gyártó száma 2312 026

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Kabát a hátrészen bőségállító berakással és a deréknál gumírozással az optimális viselési kényelem érdekében.
  • Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Rejtett elülső tépőzár.
  • Mobiltelefon zseb a bal kabátujjon.
  • Két rávarrott oldalsó zseb.
  • Állítható ujjpánt tépőzárral.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Kabát búzakék / tengerkék színkombinációban a 091311 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz