Színes kabát Highline 98

Cikkszám: 091311 98
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék / tengerkék
ES méret 42L
Konfekcióméret DE 98
FR méret 42L
IT méret 42L
Kabát csat Zipzár
Rejtett záróelem igen
Ujjak vége Állítható kabátujj pánt tépőzárral
Derékrész Gumis derékrész
A hátrészen berakással igen
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral 2
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek rávarrott
Mobiltelefon zseb elhelyezése a bal ujjon
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091311 98
EAN / GTIN 4030913065649
Gyártó száma 2310 098

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Kabát a hátrészen bőségállító berakással és a deréknál gumírozással az optimális viselési kényelem érdekében.
  • Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Rejtett elülső tépőzár.
  • Mobiltelefon zseb a bal ujjon.
  • Két rávarrott oldalsó zseb.
  • Állítható ujjpánt tépőzárral.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Külön rendelésre további színekben szállítható.
Kabát pala / fekete színkombinációban a 091312 sz. alatt található.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz