{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Highline | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | kék / tengerkék | |
ES méret | 56C | |
Konfekcióméret DE | 29 | |
FR méret | 56C | |
IT méret | 56C | |
Kabát csat | Zipzár | |
Rejtett záróelem | igen | |
Ujjak vége | Állítható kabátujj pánt tépőzárral | |
Derékrész | Gumis derékrész | |
A hátrészen berakással | igen | |
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral | 2 | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | rávarrott | |
Mobiltelefon zseb elhelyezése | a bal ujjon | |
Termék fajtája | Munkakabát |
Cikkszám | 091311 29 | |
EAN / GTIN | 4030913065441 | |
Gyártó száma | 2310 029 |