{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Function Coolmax | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | |
Mosás | 30 °C kímélő mosás | |
Festék | királykék | |
Unisex méret | L | |
Termék fajtája | Póló |
Cikkszám | 090240 L | |
EAN / GTIN | 4045981082962 | |
Gyártó száma | 287-010/L |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Póló Coolmax®, királykék, Unisex méret: L
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
906 darabszám azonnal szállítható
12,40 €
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
21,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | királykék | sötétszürke / fekete / piros | sötétkék |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Unisex méret | L | L | L |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | 94% poliészter; 6% Spandex | 100% poliészter |
Mosás | 30 °C kímélő mosás | 40 °C színes ruha | 30 °C kímélő mosás |
Termék fajtája | Póló | Póló | Póló |