{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Function Coolmax | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | |
Mosás | 30 °C kímélő mosás | |
Gyártó jelölése | NO. 287 HAKRO COOLMAX® PÓLÓ | |
Festék | tinta | |
Unisex méret | S | |
Termék fajtája | Póló |
Cikkszám | 090247 S | |
EAN / GTIN | 4045981083143 | |
Gyártó száma | 287-034/S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Póló Coolmax®, tinta, Unisex méret: S
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
12,40 €
6,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
21,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tinta | sötétszürke / fekete / piros | sötétkék |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Unisex méret | S | S | S |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | 94% poliészter; 6% Spandex | 100% poliészter |
Mosás | 30 °C kímélő mosás | 40 °C színes ruha | 30 °C kímélő mosás |
Termék fajtája | Póló | Póló | Póló |