WypAll® X90 törlőkendők Nagy tekercs W

Cikkszám: 089290 W
(0,38 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése X90 törlőkendők
    Tisztításhoz alkalmas igen
    Kendők száma 450
    Rétegek 2
    Tekercsmag ⌀ 6 cm
    Szélesség 300 mm
    Hossz 320 mm
    Festék kék
    Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
    Súly 4 kg
    Termék fajtája Papír törlőkendők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 089290 W
    EAN / GTIN 36000128895
    Gyártó száma 12889

    Leírás

    Kivitel:

    A WypAll® X90 kínálat kifejezetten olyan gyártási folyamatokhoz készült, amelyeknél a strapabírás, az enyhe szöszölés és a nagy folyadékfelvétel döntő követelményeket jelentenek. A WypAll® X90 a felvett nedvesség 90 %-át leadja és a termékhulladékokat akár 35 %-kal csökkenti. Ez segítséget nyújt a kiadások és a pazarlás kezelésében. Alkalmas a berendezésénél a legkeményebb felhasználásokhoz, ha strapabírás, enyhe szöszölés és folyadékfelvétel szükséges. Az oldószeres mosási folyamatok területén piacvezetőként abban szeretnénk támogatni Önt, hogy növelje termelékenységét és hatékonyságát – és emellett csökkentse a hulladékokat azáltal, hogy egy olyan tiszta és többször használható kendőt kínálunk Önnek, amely teljesítményében bármikor megbízhat. Az előrehaladott Hydroknit™ technológia gondoskodik arról, hogy minden kendő erős, strapabíró- és rendkívül nedvszívó legyen, valamint az oldószereknek ellenálljon. Ideális az ipari gyártás területén történő használathoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz