Kimberly-Clark® Professional™ fali tartó, Típus: KC

Cikkszám: 089265 KC
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 515 mm
Mélység 328 mm
Magasság 300 mm
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089265 KC
EAN / GTIN 5027375021930
Gyártó száma 6146
Gyártó Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Kivitel:

Ideális olyan erősen frekventált élelmiszeripari területeken, amelyeken a legszigorúbb higiéniai standardok szükségesek, és elég rugalmasak ahhoz, hogy azokat falra szerelt adagolóként vagy szabadon álló eszközkánt használják.

Alkalmazható:

089290 sz. W méret, 089289 sz. W méret, 089287 sz. W méret, 089283 sz. W méret, 089282 sz. W méret, 089281 sz. W méret, 089280 sz. W méret, 089285 sz. W méret, 089242 sz. K méret, 089243 sz. K méret