WypAll® X80 törlőkendők Nagy tekercs W

Cikkszám: 089289 W
(0,41 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése X80 törlőkendők - nagy tekercs
Tisztításhoz alkalmas igen
Kendők száma 475
Rétegek 1
Szélesség 315 mm
Hossz 340 mm
Festék fehér
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Gyártó száma 8377

Leírás

Kivitel:

A WypAll® X80 kínálat kifejezetten nehéz törlési feladatokhoz készült érdes felületeken, különösen olyan területekre, ahol a szakadásállóság és a tömeg döntő követelmény. A WypAll® X80 kendők nem szakadnak és tartósan megőrzik a minőségüket és méretüket. A felhasználók 70 %-át annyira meggyőzte a kendők strapabírása, hogy azokat háromszor több felhasználó választotta a rongyokkal szemben. A szakadásállóság területén piacvezetőként abban szeretnénk támogatni Önt, hogy növelje termelékenységét és hatékonyságát – és emellett csökkentse a hulladékokat azáltal, hogy egy tiszta és megbízható kendőt kínálunk hosszabb használhatósággal. Az előrehaladott Hydroknit™ technológia gondoskodik arról, hogy minden kendő erős, strapabíró- és rendkívül nedvszívó legyen, ill. ne szakadjon el. Ideális az ipari gyártás területén történő használathoz.