WypAll® L30 Ultra™ törlőkendők Nagy tekercs W

Cikkszám: 089282 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése L30 Ultra
Tisztításhoz alkalmas igen
Kendők száma 1000
Rétegek 3
Tekercsmag ⌀ 6 cm
Szélesség 350 mm
Hossz 380 mm
nedves nem
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Súly 8 kg
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Gyártó száma 7359

Leírás

Kivitel:

A WypAll® L30 tisztítókendő kínálatot szakadásállóság és nedvszívó képesség jellemzi kihívást jelentő tisztítási munkák esetén. A tisztításhoz és karbantartáshoz való WypAll® L30 tisztítókendők jumbo tekercsben ideálisak nagy igénybevételhez, ipari folyadékok feltörléséhez és alkatrészek és alkotóelemek tisztításához. A kék tekercs a kontamináció szempontjából kritikus környezetben könnyen észrevehető. Ezek a WypAll® törlőkendők olyan értéket képviselnek, amely egy egyszer használatos törlőkendőtől elvárható, mégis rendkívül szakadásállóak és nedvszívóak, amely csökkenti az anyagfelhasználást és a költségeket. A WypAll® L30 tisztítókendők tisztító- vagy fertőtlenítő szerekkel használhatóak. Ezek az ipari tisztítókendők a megfelelő tesztek szerint alkalmasak permetes tisztításhoz és törléshez peroxid savval, hidrogén-peroxiddal és kvaterner ammóniumvegyületekkel.